曜日別特売
159906SLBBL MILAN ビッグキー電卓10桁 SILVER 159906 MILAN 44647218

159906SLBBL MILAN ビッグキー電卓10桁 SILVER 159906 MILAN 44647218
159906SLBBL MILAN ビッグキー電卓10桁 SILVER 159906 MILAN 44647218

MILAN ビッグキー電卓10桁 SILVER 159906

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー/ブルー
内容量1個注文コード44647218品番159906SLBBL
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミランのNo.1ロングセラーヒット商品となるこのビッグキー シリーズは、男女共に使える当店でも上位人気のカリキュレーター(電卓)です。その名の通り、キーや数字を通常の電卓より大きく設けているため、押しやすく間違えにくい、扱いやすい電卓として人気ですSILVERシリーズ10桁電卓。デスクに置いて使用する時にちょうど見やすい角度で作られた10桁電卓です。

シルバー/ブルー厚さ(mm)21桁数10桁縦(mm)145横(mm)106寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×145×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする