曜日別特売
151008SNYBL MILAN 電卓8桁 SUNSET 151008 MILAN 44647236

151008SNYBL MILAN 電卓8桁 SUNSET 151008 MILAN 44647236
151008SNYBL MILAN 電卓8桁 SUNSET 151008 MILAN 44647236

MILAN 電卓8桁 SUNSET 151008

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
イエロー/ターコイズ
内容量1個注文コード44647236品番151008SNYBL
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソフトタッチキー。スペインで大人気の「サンセットシリーズ」の8桁ポケット電卓です。サンセットシリーズ ポケット8桁電卓。8桁のコンパクトポケットサイズ電卓。持ち運びにも便利です。

イエロー/ターコイズ厚さ(mm)8桁数8桁縦(mm)97横(mm)62寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×97×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする