曜日別特売
150208KBL MILAN ソフトタッチ電卓8桁 150208 MILAN 44647288

MILAN ソフトタッチ電卓8桁 150208

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード44647288品番150208KBL
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スペイン老舗ブランド・MILAN(ミラン)のポケットにも入るコンパクトな電卓です。専用カバーも付いているので、持ち運びの際、キズ・汚れを防ぎます。キーはゴム製でソフトなタッチ感です。ソフトタッチポケット8桁電卓。
カバー付きの手のひらに収まるコンパクトな8桁電卓です。手帳と一緒に持ち歩きたい時に便利。スーツなどのポケットにもスッポリ入れることができ、出先で計算したい時など活躍してくれます。

ブラック厚さ(mm)19桁数8桁縦(mm)100横(mm)55寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×100×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする