曜日別特売
53747E レバーアーチ ファイル A4 EXACOMPTA 44647437

53747E レバーアーチ ファイル A4 EXACOMPTA 44647437
53747E レバーアーチ ファイル A4 EXACOMPTA 44647437
53747E レバーアーチ ファイル A4 EXACOMPTA 44647437
53747E レバーアーチ ファイル A4 EXACOMPTA 44647437
53747E レバーアーチ ファイル A4 EXACOMPTA 44647437
53747E レバーアーチ ファイル A4 EXACOMPTA 44647437

レバーアーチ ファイル A4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フューシャ
内容量1冊注文コード44647437品番53747E
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フランス「EXACOMPTA」社のレバー式アーチファイルです。レバーを上げて楽にリングを開閉できます。A4サイズで70mmの厚みがあるので書類をたっぷり収納できます。紙を抑える金具ロック付きです。11種類のカラー展開がありますので色ごとに分類できます。レバーアーチファイル 70mm は書類整理に最適で、オフィスや書斎で大活躍します。約665枚の書類が収納可能です。リングは2穴で、リング穴間隔は80mmです。紙を押える金具付きで書類がバラバラになる心配がありません。

幅(mm)70フューシャサイズA4タイプ種類レバーファイル穴数2縦(mm)320横(mm)290最大収納枚数(枚)約665
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44647437
2024-12-11
用途: 書類整理
オレンジワークスサービス業

外側がしっかりしててグニャっとならず
自立するので扱いやすい。
色が綺麗で事務所も華やかに!
とてもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする