HS-WL-722-BUNA-C ワイヤレスヘッドセット 722 両耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話 Cisco(シスコ) 44648539

HS-WL-722-BUNA-C ワイヤレスヘッドセット 722 両耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話 Cisco(シスコ) 44648539
HS-WL-722-BUNA-C ワイヤレスヘッドセット 722 両耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話 Cisco(シスコ) 44648539
HS-WL-722-BUNA-C ワイヤレスヘッドセット 722 両耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話 Cisco(シスコ) 44648539
HS-WL-722-BUNA-C ワイヤレスヘッドセット 722 両耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話 Cisco(シスコ) 44648539
HS-WL-722-BUNA-C ワイヤレスヘッドセット 722 両耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話 Cisco(シスコ) 44648539

ワイヤレスヘッドセット 722 両耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード44648539品番HS-WL-722-BUNA-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

オンライン会議などハイブリッドワークな場面でも、話している時にだけオンになるAI制御のマイクを搭載。話者とオーディエンス双方に快適な音声を実現。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとAIによるノイズキャンセリングにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。

セット内容本製品、トラベルケース、USB HD アダプタ、USB A コネクタブラック質量(g)168接続ワイヤレス外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×180×168RoHS指令(10物質対応)対応
注意
【購入後のサポート(保証・交換)】正規代理店からの購入に限り、 購入後 1年間の保証が付属します。 テクニカルサポートページで問題が解決しない場合、保証期間内であれば保証に対するお申し出が可能です。 テクニカルサポートはブラウザ上の検索ボックスから「 Webex ヘルプセンター」で検索後、最上部メニューの「製品別サポート」から該当する製品をお選びください。内容と状況を確認したのち、不良品であると判断した場合に限り交換対応をさせていただきます。 ブラウザ上の検索ボックスから「Webex Desk Camera / Headset 保証交換受付フォーム」で検索してお問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする