TR-CHC001-SV USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイト 44648679

USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44648679品番TR-CHC001-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。
Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。
最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。

用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続シルバーケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
注意
※デバイス側のUSB Type-Cポートが映像出力に対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする