曜日別特売
R-MAX1W-DN 羊革デジタルヌバック手袋 R-MAX1W-DN トンボレックス(TONBOREX) 44649458

シルバーホワイト

羊革デジタルヌバック手袋 R-MAX1W-DN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズSS
全長(cm)16.5~17
内容量1双注文コード44649458品番R-MAX1W-DN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.5~0.6mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。

用途タフィーカット材質デジタルヌバック加工厚さ(mm)0.5~0.6シルバーホワイトサイズSS入数(双)1全長(cm)16.5~17手のひらまわり(cm)18~19アテ有無アテ無し袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする