曜日別特売
CS-302R 牛革製手袋 CS-302R トンボレックス(TONBOREX) 44649704

オレンジ

牛革製手袋 CS-302R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)20~21
内容量1双注文コード44649704品番CS-302R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

牛革中厚使用のスタンダードタイプをベースに各指先と掌に大型補強をした耐久性抜群のレスキューモデル。

材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.7~0.8オレンジサイズLL入数(双)1機能耐久性全長(cm)20~21手のひらまわり(cm)24~25アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする