曜日別特売
E-843W 合成皮革×甲ニット手袋 E-843W トンボレックス(TONBOREX) 44649939

ホワイト×ホワイト

合成皮革×甲ニット手袋 E-843W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)19~20
内容量1双注文コード44649939品番E-843W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保

用途
水洗可能
コンフォートセンサー
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6ホワイト×ホワイトサイズL入数(双)1加工エンボス加工機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性全長(cm)19~20手のひらまわり(cm)22.5~23.5アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする