ホワイト×ホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
合成皮革×甲ニット手袋 E-843WD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
SS
全長(cm)
18~19
17~18
18~19
19~20
20~21
16.5~17
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44650088
品番
E-843WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
合成皮革使用でグリップ感も良く、耐水性にも優れ、訓練等で汚れても水洗いが簡単なタイプ。
用途
水洗可能
コンフォートセンサー
材質
甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)
甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色
ホワイト×ホワイト
サイズ
M
入数(双)
1
加工
エンボス加工
機能
吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
全長(cm)
18~19
手のひらまわり(cm)
21~22
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ