曜日別特売
G-REX83BK ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK トンボレックス(TONBOREX) 44650429

ブラック

G-REX83BK ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK トンボレックス(TONBOREX) 44650429
G-REX83BK ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK トンボレックス(TONBOREX) 44650429

ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)18~19
内容量1双注文コード44650429品番G-REX83BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。

材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒厚さ(mm)0.7~0.8ブラックサイズM入数(双)1機能三本指タイプ、耐久性全長(cm)18~19手のひらまわり(cm)21~22アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする