曜日別特売
E-232BKG(角形消防団マーク) テイジン製ナノフロント(R)×合成皮革グローブ E-232BKG トンボレックス(TONBOREX) 44650526

ブラック×グレー

テイジン製ナノフロント(R)×合成皮革グローブ E-232BKG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)19~20
内容量1双注文コード44650526品番E-232BKG(角形消防団マーク)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超繊維ナノフロント(R)の表面積は、通常の繊維の数10倍、繊維表面積の凹凸で大きな摩擦力を発生するので、水に濡れても大きなグリップ力を発揮するポンプ操法に適したタイプ。

材質掌側:ポリエステル/甲側:合成皮革/甲側ニット:ポリエステル厚さ(mm)0.5~0.6ブラック×グレーサイズL入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)19~20手のひらまわり(cm)22.5~23.5アテ有無アテ無し袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする