ブラック×ブラック
トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全長(cm)
17~18
16.5~17
17~18
18~19
19~20
20~21
21~22
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44651269
品番
K-A178BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内装生地にメタ系アラミド繊維100%ニットを使用した耐熱性能に優れる2022年ガイドライン対応モデル。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質
パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:メタ系アラミド繊維100%ニット(30/1)/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のwニット/甲側クッション材で二重補強袖縁巻き黒ポリウレタンテープ
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
ブラック
サイズ
S
入数(双)
1
機能
防火耐熱、防水
全長(cm)
17~18
手のひらまわり(cm)
19.5~20.5