曜日別特売
K-A178BK ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK トンボレックス(TONBOREX) 44651278

ブラック×ブラック

K-A178BK ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK トンボレックス(TONBOREX) 44651278
K-A178BK ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK トンボレックス(TONBOREX) 44651278

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)18~19
内容量1双注文コード44651278品番K-A178BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内装生地にメタ系アラミド繊維100%ニットを使用した耐熱性能に優れる2022年ガイドライン対応モデル。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:メタ系アラミド繊維100%ニット(30/1)/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のwニット/甲側クッション材で二重補強袖縁巻き黒ポリウレタンテープ厚さ(mm)0.7~0.9ブラックサイズM入数(双)1機能防火耐熱、防水全長(cm)18~19手のひらまわり(cm)21~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする