2.7mm×40m フッ素配合ナイロンコード BIGMAN(ビッグマン) 44651655

フッ素配合ナイロンコード

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44651655
品番
2.7mm×40m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

独自のフッ素配合により抜群の耐摩耗性を発揮。角は鋭くシャープな切れ味。

用途
芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に
形状
(コード)三角
コード長さ(m)
40
太さ(mm)
2.7
注意
※推奨エンジン23cc以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする