ちどり産業
ウッドチップバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44652967
品番
88-05S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウッドチップは木の皮を薄く割いて乾燥させたもので、色合いや木目から自然の温かみを感じる天然素材です。
材質
ウッドチップ
タイプ
M
幅(cm)
21
高さ(cm)
8(19)
奥行き(cm)
14