曜日別特売
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868

CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868
CB-CC14-BK ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー) 44653868

ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44653868品番CB-CC14-BK
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【デジタル表示機能搭載】
リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。
PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。
【安全な急速充電・高速データ転送が可能】
USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。
Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。
内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。
また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。
【高品質で優れた耐久性】
本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。
抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。
からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。

材質亜鉛合金+ナイロン編みブラック質量(g)約38最大出力(W)最大14W (28V/5A)ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む)コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大:480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途急速充電・高速データ転送テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1USBUSB 2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする