曜日別特売
- 水性白ありスーパー 家まわり用 吉田製油所 44661218

水性白ありスーパー 家まわり用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード44661218品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

家まわりの土壌処理用シロアリ予防駆除剤です。
従来の土壌処理用シロアリ予防駆除剤と比較して、土壌吸着性(土に吸着されて周囲に広がらない性質)が高く、有効成分が処理部分に強く定着し、周囲に拡散しない為、環境汚染をする危険性が低いです。

用途
【使用方法】
建物の基礎周りの地面を15cm~20cm。深さ15cm~20cm掘り、溝の長さ1mあたり1Lを散布してください。
散布後は本剤が染み込むまで待ってから土を埋め戻してください。
犬走(建物の周囲のコンクリート土間がある場合は、その外側に使用してください。
床下に入れる場合は基礎の内側、束石の周囲に散布すると更に効果的です。
液性水性標準使用量溝の長さ1mあたり1L臭気低臭
注意
※凍結に注意してください。
※溝を掘る際は配管などに注意してください。
※土壌が乾燥しているときに使用してください。
※養魚池、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所や養蜂、蚕、水生生物に被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないでください。
※出水の恐れがある場所や地下水位の高い場所では使用しないでください。
※本剤は地面に染み出してきませんが、ペットが掘り起こす可能性がある場合は使用しないでください。

商品説明動画

水性白アリスーパー家まわり用動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする