曜日別特売
ATS-121 アルミツールフック BIGMAN(ビッグマン) 44662925

ATS-121 アルミツールフック BIGMAN(ビッグマン) 44662925
ATS-121 アルミツールフック BIGMAN(ビッグマン) 44662925
ATS-121 アルミツールフック BIGMAN(ビッグマン) 44662925

アルミツールフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ガンメタ
内容量1個注文コード44662925品番ATS-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

上側 / 2重リングや接続コードが通せる5Φ丸穴を左右に配置
下側 / ナスカンフックが自由に動いて、様々な動きに対して安全ロープが邪魔になりにくい大型ゲート
スムーズに動いて、作業の邪魔になりにくい折り曲げ角度を15°に設定
横幅40mmのスリムベース板に60mm幅ベルト対応のベルトループ

用途軽量、強靭なアルミ製大型カラビナツールフック。材質アルミガンメタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする