VARIVAS
VARIVAS 4 マーキング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
200
150
200
300
強度(kg)
9.51
4.53
6.79
8.15
9.51
11.32
13.59
19.47
25.36
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44663406
品番
200m 1.2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3つの高性能
高強度→大物とのやりとりも安心!
高耐久性→初期性能が長続き!
高感度→アタリが分かる!
用途
VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。
4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。
仕様
(号)1.2
長さ(m)
200
強度(kg)
9.51
ライン色
5色+メーターマーキング
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。