VARIVAS
VARIVAS 8 マーキング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
300
150
200
300
強度(kg)
9.06
5.88
7.24
9.06
10.41
14.04
16.76
20.83
27.63
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44663729
品番
300m 1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
3つの高性能
高強度→大物とのやりとりも安心!
高耐久性→初期性能が長続き!
高感度→アタリが分かる!
用途
VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。
8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。
仕様
(号)1
長さ(m)
300
強度(kg)
9.06
ライン色
5色+メーターマーキング
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。