VARIVAS
VARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(号)0.8
注文コード
44664316
品番
0.8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ご使用前に、VARIVAS「PEにシュッ!」をラインに噴き付けると、ラインの耐久性がさらに持続し、トラブルが減少しますのでご使用をお奨めします。
用途
新フォーリングバイトマーカー搭載! 高精度の「耐破断性工法」により4本の原糸を緻密に編み込み、原糸同士の接合バランスを均一にさせることで、安定した強度を実現。
さらに、特殊コーティングによりガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティングの遠投性能を向上させました。
フォーリングバイトマーカーを搭載することで、イカのエギへのアタックをラインの動きで捉える繊細な釣り方にも適した仕様となっています。
仕様
(号)0.8
長さ(m)
150
本数
(BRAID)4
ライン色
ピンクベースのマーキングライン
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。