VARIVAS
VARIVAS アバニ エギングショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(号)2
注文コード
44664535
品番
2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ノットマニュアル付き。
号数別スプールバンド付き。
用途
オーバーポンド設計でエギングシーンをリードするエギング専用ショックリーダーのスタンダードモデル! 超高感度でかすかなバイトも逃さずキャッチし、根ズレ、コスレにも安心の耐摩耗性能。
適度な比重でエギの沈下速度をサポートし、フォーリングに抜群の威力を発揮します。
PEラインとの結節も安心の強度で、ビギナーからエキスパートまで幅広くアングラーをサポートします。
仕様
(号)2
寸法(mm)
(DIA.)0.235
長さ(m)
30
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。