400m 6号 VARIVAS アバニ キャスティングPEマックスパワー X8 VARIVAS 44664806

400m 6号 VARIVAS アバニ キャスティングPEマックスパワー X8 VARIVAS 44664806
400m 6号 VARIVAS アバニ キャスティングPEマックスパワー X8 VARIVAS 44664806

VARIVAS アバニ キャスティングPEマックスパワー X8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)400仕様(号)6注文コード44664806品番400m 6号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

25m毎に1m幅で、交互にネイビー、ピンクのマーキング付き。
便利な号数シール付き。リールなどに貼るなどしてご使用ください。
「PEにシュッ!」シリーズをご使用いただくことで、ライン性能をさらに引き出し、ライン寿命を延ばします。

用途
安定の高強度と優れた耐久性。
ハイパフォーマンスPEライン! 信頼のクオリティを誇る8本撚り「マックスパワーPE」が、あらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。
※VARIVAS独自の「高耐破断性工法」によりマックスパワー原糸1本1本を超緻密に編み込むことで、ムラの少ない安定した高強度を実現。
※大型プラグの連続キャストやタフなファイトにもへこたれない安心の高耐久性。
※スーパーフッ素の膜を纏わせることでガイドとの摩擦抵抗が大幅に低減。
超ロングキャストを可能にします。
※視認性に優れたホワイトカラーを採用。
また、25m毎に施されたマーキングにより、飛距離を容易に把握することが可能。
仕様(号)6長さ(m)400ライン色ホワイトベースのマーキングライン
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする