VARIVAS
VARIVAS シーバス ショックリーダー 〔ナイロン〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
強度(kg)
8
5
6
8
10
11
12.5
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44664919
品番
16
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
バリバスならではのこだわり満載、シーバスショックリーダー。
通常ナイロンの20倍の耐摩擦性を誇るVEP製法にフレキシブル(柔軟)加工をプラス、しなやかさを加えたことでルアーの動きはよりナチュラルに。
さらに適度な伸びがアワセ切れやフックの伸びを低減。
強くて扱いやすいナイロン製ショックリーダーです。
寸法(mm)
(DIA.)0.33
長さ(m)
30(平行巻)
強度(kg)
8
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。