300m 6号 VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8 VARIVAS 44665269

300m 6号 VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8 VARIVAS 44665269
300m 6号 VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8 VARIVAS 44665269
300m 6号 VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8 VARIVAS 44665269
300m 6号 VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8 VARIVAS 44665269
300m 6号 VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8 VARIVAS 44665269

VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)300仕様(号)6注文コード44665269品番300m 6号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。
VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。
シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。
ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。
リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。<注意事項>
規格によって、マーキングのカラーが若干異なることがございますが、糸の品質に関わるものではありません。

用途
安定の高強度と優れた耐久性。
完全8本撚りマックスパワー原糸採用。
VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン!
仕様(号)6長さ(m)300本数(BRAID)8ライン色10m×10色のマーキングライン
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする