無反射型 【オーダー】別注SDGs対応工事情報看板(国交省仕様) グリーンクロス 44668376

無反射型 【オーダー】別注SDGs対応工事情報看板(国交省仕様) グリーンクロス 44668376
無反射型 【オーダー】別注SDGs対応工事情報看板(国交省仕様) グリーンクロス 44668376
無反射型 【オーダー】別注SDGs対応工事情報看板(国交省仕様) グリーンクロス 44668376
無反射型 【オーダー】別注SDGs対応工事情報看板(国交省仕様) グリーンクロス 44668376
無反射型 【オーダー】別注SDGs対応工事情報看板(国交省仕様) グリーンクロス 44668376

【オーダー】別注SDGs対応工事情報看板(国交省仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44668376品番無反射型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。

用途
工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550質量(kg)6タイプSDGs対応プリズム高輝度反射取付方式スタンド式NETIS番号QS-230026-VEサービス分類オーダー・加工
関連資料:(0.93MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする