MMDB40005K1/N-8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 44668498

MMDB40005K1/N-8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 44668498
MMDB40005K1/N-8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 44668498
MMDB40005K1/N-8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 44668498
MMDB40005K1/N-8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 44668498
MMDB40005K1/N-8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 44668498
MMDB40005K1/N-8 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 44668498

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ

(1件のレビュー)
明るさ(Lm)4000
消費電力(W)27
内容量1台注文コード44668498品番MMDB40005K1/N-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7消費電力(W)27電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください

商品説明動画

HotaluX_一体型LEDベース照明・同梱タイプ(6900lm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44668498
2023-12-14
用途: 倉庫の電灯
go5建設業・工事業

8畳程の倉庫電灯に購入しました。
倉庫天井中央部に設置、
このLED照明器具ひとつで明るいので、夜間でも自転車の整備、修理が可能になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする