曜日別特売
550B ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式) 山本製作所 44668936

550B ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式) 山本製作所 44668936
550B ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式) 山本製作所 44668936

ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード44668936品番550B
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シリンダーガンのパワースタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない

用途コーキングガン仕様射出量(ml/step):16質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式筒長(mm)295危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする