ケミス
(-)平小ねじ(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44670884
品番
M6×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
PFA
頭部形状
平
穴の形状
すりわり