ケミス
(-)平小ねじ(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44670972
品番
M8×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
30
材質
PFA
頭部形状
平
穴の形状
すりわり