ケミス
(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
12
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44671322
品番
M8×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
12
材質
PPS
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴