STW-19 C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイ 44672923

C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
寸法d3(mm)17.5
17.5
10.2
11.1
12
12.9
13.8
14.7
15.7
16.5
18.5
19.5
2.7
20.5
21.4
22.2
23.2
24.2
25
25.9
26.9
27.9
3.7
4.7
5.6
6.5
7.4
8.4
呼び径19
19
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
4
5
6
7
8
9
適合穴径d1(Φmm)19
19
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
4
5
6
7
8
9
内容量1箱(500個)注文コード44672923品番STW-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径19寸法d3(mm)17.5材質厚さt(mm)1.2表面処理スズコバ形状軸用C形止め輪寸法a(mm)3.8寸法b(mm)2.7寸法m(mm)1.35寸法d0(mm)2(最小)適合穴径d1(Φmm)19適合穴径d2(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする