オチアイ
C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
寸法d3(mm)
19.5
19.5
19.5
10.2
11.1
12
12.9
13.8
14.7
15.7
16.5
17.5
18.5
2.7
20.5
21.4
22.2
23.2
24.2
25
25.9
26.9
27.9
3.7
4.7
5.6
6.5
7.4
8.4
9.3
呼び径
21
21
21
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
4
5
6
7
8
9
適合穴径d1(Φmm)
21
21
21
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
4
5
6
7
8
9
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44673221
品番
STW-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
21
寸法d3(mm)
19.5
材質
鉄
表面処理
ニッケル
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
4
寸法b(mm)
2.7
寸法m(mm)
1.35
寸法d0(mm)
2(最小)
適合穴径d1(Φmm)
21
適合穴径d2(Φmm)
20