オチアイ
C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
寸法d3(mm)
25
25
25
10.2
11.1
12
12.9
13.8
14.7
15.7
16.5
17.5
18.5
19.5
2.7
20.5
21.4
22.2
23.2
24.2
25.9
26.9
27.9
3.7
4.7
5.6
6.5
7.4
8.4
9.3
呼び径
27
27
27
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
3
30
4
5
6
7
8
9
適合穴径d1(Φmm)
27
27
27
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
3
30
4
5
6
7
8
9
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44673562
品番
STW-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
27
寸法d3(mm)
25
材質
鉄
表面処理
無電解ニッケル
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
4.5
寸法b(mm)
3.3
寸法m(mm)
1.35
寸法d0(mm)
2(最小)
適合穴径d1(Φmm)
27
適合穴径d2(Φmm)
25.8