曜日別特売
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600

400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600
400-MEDI051 カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 44673600

カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44673600品番400-MEDI051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

カセットテープの再生と、カセットテープの音源をUSBメモリに録音できる、カセットテープ変換プレーヤーです。
パソコンを使うこと無く、カセットテープの音源を直接USBメモリ、microSDカードに保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
USBメモリ、microSDカードに保存したデータを本体で再生することもできます。
内蔵スピーカーからの音声を出力でき、別売りのイヤホンを接続すれば、イヤホンからの出力も可能です。
内蔵マイクによるカセットテープへの録音をすることができます。
取っ手付きで持ち運びしやすく、また引っ掛けにも便利です。

仕様●サンプリングレート:32.0kHz●トラック方式:コンパクトカセットモノラル●メモリー接続端子:USB Aポート●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約1MB/分(※カセットテープの音源をメモリへ録音する場合)●給電用端子:USB Type-Cポート質量(g)約680消費電力(W)約1.4電源DC5V/1.5A、または、単二乾電池 ×4 ※乾電池は付属していません。方式エンコード:ハードウェアエンコード使用時間テープ再生・録音:約25時間、USB再生:約40時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)周波数範囲60~10,000Hz保証期間ご購入日より6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×4.7(取っ手を除く)スピーカー4Ω 3W音声記録MPEG-1(mp3)スロットmicroSDカードスロットケーブル長(cm)約75
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする