付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量)型式ダイナミック型 口径10mmドライバー色ブラック質量(g)約10電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cmインピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間約6時間(50%音量)通信距離(m)見通し約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP