FH4-M5-25 クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱) PEM 44675285

クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
ねじピッチ(mm)0.85
内容量1箱(1000個)注文コード44675285品番FH4-M5-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.85長さ(mm)25材質SUS410寸法H(mm)6.5下穴径(Φmm)5寸法S(mm)2.7板厚(mm)1~2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1781:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする