PEM
クリンチングスタッド薄板用TFH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
18
10
12
15
18
6
8
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44675425
品番
TFH-M5-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法H(mm)
6.4
下穴径(Φmm)
5
寸法S(mm)
2.3
表面処理
3価ホワイト
寸法T(mm)
0.64
最小板厚(mm)
0.51
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。