PEM
クリンチングスタッド板端用FHL(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2.5
M3
M4
M5
長さ(mm)
30
10
12
15
18
20
25
30
35
6
8
ねじピッチ(mm)
0.7
0.45
0.5
0.7
0.8
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44675793
品番
FHL-M4-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
4.65
下穴径(Φmm)
4
寸法S(mm)
2.4
表面処理
3価ホワイト
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。