曜日別特売
PF-B2501-B ポータブルファン ベルト式 アイリスオーヤマ 44675867

 

PF-B2501-B ポータブルファン ベルト式 アイリスオーヤマ 44675867
PF-B2501-B ポータブルファン ベルト式 アイリスオーヤマ 44675867
PF-B2501-B ポータブルファン ベルト式 アイリスオーヤマ 44675867
PF-B2501-B ポータブルファン ベルト式 アイリスオーヤマ 44675867

ポータブルファン ベルト式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード44675867品番PF-B2501-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様

用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)ブラック質量(g)270電源AC100V連続使用時間2.5~10時間風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする