曜日別特売

ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
JIS規格TS316L-FN0
内容量1箱(12.5kg)注文コード44675937品番WEL FCW 316LSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。
ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。

仕様【エクステンション(mm)】20~25寸法(mm)エクステンション:20~25電圧(V)アーク:30~34角度(°)トーチ:後退角0~20ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)170~230適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FN0伸び(%)37引張強度(MPa)621溶接下向RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.27MB)
注意
※十分なシールド性能を発揮するために、溶接は後退法で、エクステンション(チップー母材間長さ)は20mm以上になるように行ってください。エクステンションが短い場合、スラグの焦付、ブローホールなどの欠陥が起こる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする