- 米めんシリーズ アルファフーズ 44675955

米めんシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(61.4g×50袋)注文コード44675955品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,218
販売価格(税別)
27,980

お米でできた麺で食べる米めんシリーズ。お湯を注いで4分で出来上がる即席麺。
あっさり食べられるつるつる食感の米麺です。野菜ベースの
優しい塩味スープです。

用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。内容量(g)61.4原材料米めん(米、でん粉)、粉末スープ(食塩、砂糖、でん粉分解物、魚介エキス、玉ねぎ粉末、酵母エキス、こんぶ粉末、しょうが粉末、にんにく粉末、乾燥ねぎ、こしょう粉末、植物油脂)、かやく(乾燥きくらげ、乾燥にんじん、乾燥チンゲン菜)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素保存期間(年)5栄養成分エネルギー212kcal、たんぱく質3.7g、脂質0.6g、炭水化物48.1g、食塩相当量3.7g
注意
※本製品の製造ラインでは、乳・小麦・かに・いか・さけ・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごま・りんごを使用した製品も製造しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする