曜日別特売
ミヤ・リードロン ミヤ・リードローン本体 ミヤマエ 44676190

ミヤ・リードローン本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44676190品番ミヤ・リードロン
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ドローン係留装置としても使用できる「ミヤ・リードロン」が安全な飛行と申請手続きをアシスト!
ドローンの使用を安心・安全・簡単に。
見やすい2画面液晶表示
自動スタート・停止機能
一目でわかるメーター表示
距離をアラームとLEDでお知らせ
全周囲対応ガイドホルダー
リードレバーで引っ張り力を変更
P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応

質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする