BS-800ERT 【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚 アイリスオーヤマ 44676321

BS-800ERT 【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚 アイリスオーヤマ 44676321
BS-800ERT 【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚 アイリスオーヤマ 44676321
BS-800ERT 【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚 アイリスオーヤマ 44676321
BS-800ERT 【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚 アイリスオーヤマ 44676321
BS-800ERT 【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚 アイリスオーヤマ 44676321
BS-800ERT 【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚 アイリスオーヤマ 44676321
BS-800ERT 【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚 アイリスオーヤマ 44676321

【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44676321品番BS-800ERT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

吸水力が高く、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑える防水シーツです。大容量&使い捨てタイプで気軽にお使いいただけます。綿状パルプを使用した特殊構造により十分な吸収力を持たせました。汚れを下に通さないバックシートで裏モレを防止。使用後は包むようにして捨てられるので、後始末が簡単です。抗菌・高吸収ポリマーで水分をゼリー状に固めるので、逆戻りしにくくいつでもサラサラ。【用途】 防水シーツ 介護 ペット 育児 おむつ替え 嘔吐 尿漏れ おねしょ 寝汗 ペットシーツ 介護シーツ

材質パルプ、不織布、吸水紙、抗菌ポリマー、PEフィルム寸法(幅W×奥行D)(mm)440×330内容800枚(200枚×4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする