曜日別特売
DS1889999 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)SLF(ステン) テラモト 44676497

DS1889999 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)SLF(ステン) テラモト 44676497
DS1889999 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)SLF(ステン) テラモト 44676497
DS1889999 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)SLF(ステン) テラモト 44676497

【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)SLF(ステン)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード44676497品番DS1889999
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチします。

用途
ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】角穴・丸穴から選択材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂【投入口】ステンレス【中カゴ】スチール線材にポリエチレンコーティング質量(kg)17オフホワイト容量(L)47.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】360×435×930【中カゴ】250×360×590サービス分類オーダー・加工
関連資料:(3.29MB)
注意
※アジャスター付。市販の70L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする