曜日別特売
DS1669999 【オーダー】ゴミ箱 ニートLG テラモト 44676558

DS1669999 【オーダー】ゴミ箱 ニートLG テラモト 44676558
DS1669999 【オーダー】ゴミ箱 ニートLG テラモト 44676558
DS1669999 【オーダー】ゴミ箱 ニートLG テラモト 44676558
DS1669999 【オーダー】ゴミ箱 ニートLG テラモト 44676558
DS1669999 【オーダー】ゴミ箱 ニートLG テラモト 44676558
DS1669999 【オーダー】ゴミ箱 ニートLG テラモト 44676558

【オーダー】ゴミ箱 ニートLG

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード44676558品番DS1669999
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。

用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに仕様【投入口】角穴・丸穴から選択材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)26オフホワイト容量(L)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】630×460×997【中容器】571×395×648グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
関連資料:(2.33MB)
注意
※アジャスター付 。市販の90L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする