※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEM
クリンチングスペーサースタンドオフブラインドタイプBSO(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
10
12
14
16
18
20
22
25
6
8
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44677184
品番
BSO-M5-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。