曜日別特売
WM34L Wモンキレンチライト200mm TAKAGI(高儀) 44677827

Wモンキレンチライト200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44677827品番WM34L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボルトナットの締め付け、緩めに

用途
口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利
目盛り付き
軽量タイプ
材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする