お皿スタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44677915 品番1376
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
付属品クッション×4 適合直径18〜30cm・高さ4cmまでのお皿を目安 ※お皿の形状によっては収納できない物もあります。 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)650 備考- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×11×9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする